| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045830662 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008837214214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bünting Tee Premium Bio Grüner Tee Nana Minze Erlebe mit Bünting Tee einen wunderbar ausgewogenen Grüntee, herrlich kombiniert mit erfrischender Nana Minze. Die Frische aus den ätherischen Ölen der Nana Mine (auch Krause Minze), verleiht dem zart-herben Grüntee einen Frische-Kick. Insbesondere in Nordafrika ist die Kombination aus Grünem Tee und Minze sehr beliebt. Der Tee ist belebend und erfrischend zugleich und auch bei sommerlichen Temperaturen ein Genuss. Zubereitung von Grünem Tee mit Minze Grüner Tee und Schwarzer Tee unterscheiden sich in der Verarbeitung. Die Blätter der Tees stammen von derselben Pflanze, die Fermentation an der Luft bleibt beim Grünen Tee jedoch weitgehend aus. Die frischen Teeblätter welken nur für kurze Zeit und werden dann kurzzeitig stark gedämpft. Dadurch behalten die Teeblätter ihre charakteristische grüne Farbe. Für besten Genuss von Bünting Premium Grüner Tee Nana Minze, lass Wasser zunächst sprudelnd kochen und es dann auf 80°C abkühlen. Nach dem Aufgießen hat dieser Tee eine Ziehzeit von 5 Minuten. Grüntee mit Minze kaufen Bestelle den Bio Premium Grünen Tee von Bünting aus bestem Hause einfach und schnell online bei uns. Durch unsere schnellen Lieferzeiten lässt der Teegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 aromaversiegelte Aufgussbeutel à 1,75g Zutaten Grüner Tee* (648%)**, Krauseminze* (34,9%)**, natürliches Kräuteraroma. **auskontrolliert biologischem Anbau *Rainforest Alliance zertifiziert Zubereitungshinweise Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 3 - 5 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel Hersteller / Importeur J.Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Grüntee, Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, Bünting, Teebeutel, Tee, Grün, Grüner, Nana, Minze, Minz, premium, bio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |