| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1045968493 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000707432 |
| |
|
| | |
| Cappuccino Getränk 8 Kapseln für Tassimo Genieße mit Cappuccino Intenso die vollendete Mischung aus kräftigem Espresso und besonders samtig-cremigem Milchschaum. Der Coffee Shop Selections lädt er zu einem intensiven Genuss ein. Mit dem Cappuccino Intenso erlebst du deinen Coffeeshop-Moment, da er die Kraft des Espressos und die unvergleichliche Cremigkeit des Milchschaums perfekt vereint. Probiere jetzt den intensiven Genuss und erlebe deinen Coffeeshop-Moment ganz einfach Zuhause. Tassimo Coffee Shop Selections Cappuccino Intenso Kapseln im Angebot Genieße mit uns die große Sortenvielfalt von Tassimo. Im Online-Shop kannst du Tassimo Kapseln einfach online bestellen und kaufen. Durch unsere schnelle Lieferung lässt der Tassimo Genuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 8 T-Discs Coffee Shop Selections Cappuccino Intenso Zutaten Ultrafiltriertes Vollmilchkonzentrat (57%), Gemahlener Röstkaffee (25%), Zucker, Wasser, Salz, Säureregulator (E339). Kompatibilität Die Tassimo® T-Discs® sind nur zu Tassimo® Maschinen kompatibel. Aufbewahrungshinweise: Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts DE GmbH Oosterdokstraat 80 1011 DK Amsterdam The Netherlands Nährwertangaben 100 ml** 190 ml* Brennwert 105 kJ / 25 kcal 200 kJ / 48 kcal Fett 1,3 g 2,5 g davon gesättigte Fettsäuren 0,9 g 1,6 g Kohlenhydrate 2,2 g 4,2 g davon Zucker 2,2 g 4,2 g Ballaststoffe 0 g 0 g Eiweiß 1,1 g 2,2 g Salz 0,1 g 0,2 g * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000kcal). **trinkfertig
|
| | |
| | | |
| | | |
| |