| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046681599 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008137015146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teegetränk zur Verkürzung der Einschlafzeit. Das neue Bad Heilbrunner Teegetränk Schlaf-Komplex mit 2-Phasen Melatonin enthält Passionsblumen-, Baldrian- und Melissenextrakt, kombiniert mit hochwertigem Melatonin. Melatonin trägt zur Verkürzung der Einschlafzeit bei. Das Besondere an dem Bad Heilbrunner Schlaf-Komplex ist, dass das enthaltene Melatonin zeitlich versetzt in 2 Phasen freigesetzt wird und dich so durch den Schlaf begleitet. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 Sticks à 1g Zutaten Maltodextrin (72%), Melissenextrakt (13%), süße Brombeerblätterextrakt, Hibiskusextrakt, Melatonin, Passionsblumenextrakt (1%), Baldrianwurzelextrakt (1%), natürliches Aroma, Hopfenöl, Salbeiöl, Füllmittel Mannit, Stabilisator Carnaubawachs, Emulgator Speisefettsäuren, Festigungsmittel Calciumphosphate, Trennmittel Siliciumdioxid Gluten- und Laktosefrei. Zubereitung Den Inhalt eines Sticks in eine Tasse geben und mit warmen (65-70°C) Wasser oder kaltem Wasser (200ml) auflösen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Hersteller / Importeur Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG Am Krebsenbach 5-7 83670 Bad Heilbrunn Nährwertangaben pro 100 ml Aufguss pro Stick (200 ml Wasser) Brennwert 8 kJ / 2 kcal 17 kJ / 4 kcal Fett <0,1 g <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g <0,1 g Kohlenhydrate 0,5 g 0,9 g davon Zucker <0,5 g 0,7 g Eiweiß <0,1 g <0,1 g Salz <0,01 g <0,01 g Melatonin 0,75mg 1,5mg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bad, heilbrunner, tee, kräuter, beutel, immunschutz, vitamin c |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |