Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maison Routin 1883 Sirup Holunderblüte, 1,0L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Maison Routin 1883 Sirup Holunderblüte, 1,0L
Maison Routin 1883 Sirup Holunderblüte, 1,0L
Maison Routin 1883 Sirup Holunderblüte, 1,0L
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1046739006
Hersteller:
     Maison Routin 1883
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3217690060215
Suchbegriffe:
1883
maison
routin
Sirup
Maison Routin 1883 Holunderblüte Sirup, 1 Liter Der Maison Routin 1883 Holunderblüte Sirup überzeugt durch seinen süßlichen und blumigen Geschmack, verstärkt durch intensive Noten von Litschi. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Kaffee, Tee, Limonaden und Milchshakes. Stelle mit diesem Sirup dein eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Holunderblüte Sirup für Smoothies und Cocktails Mit dem Sirup von Maison Routin lassen sich auch besondere Smoothies und Cocktails kreieren. Begeistere deine Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Sirup lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Sirup kaufen Im Maison Routin 1883 Shop kannst du Maison Routin 1883 Sirup online bestellen. Kaufe Getränke Sirup günstig bei uns und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang  Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Sirup Holunderblüte, 1,0L Zutaten Rohrzucker, Wasser, Holunderblütenextrakt, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aromen, Farbstoff: Beta-Carotin, Karamell. Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1394 kJ /  328 kcal Fett 0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 82 g davon Zucker 82 g Eiweiß 0,5 g Salz 0,0 g
Weitere Suchbegriffe: 1l, syrup, Holunderblüten, Fleur de Sureau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 8,59* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,06*
€ 11,83
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,02*
€ 11,79
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,59*
€ 11,33
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,46*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,59*
€ 9,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.