| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046742343 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5034414383096 |
| |
|
| | |
| Teller, Peppercorn Grey Der Churchill Super Vitrified Stonecast Teller mit einem Durchmesser von 21,7 cm in der Farbe "Peppercorn Grey" ist ein hochwertiger Teller, der sich ideal für den Einsatz in Restaurants, Hotels und zu Hause eignet. Hergestellt aus Super Vitrified Material, ist dieser Teller äußerst robust und langlebig. Die "Peppercorn Grey" Farbe erinnert an Pfefferkörnern und macht ihn zu einem Blickfang auf jedem Tisch. Mit seinem stilvollen Design und seiner hochwertigen Konstruktion ist dieser Teller eine ausgezeichnete Wahl für das Servieren einer Vielzahl von Gerichten. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. ø: 21,7cm Farbe: Peppercorn Grey Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Teller Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coupteller, Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, teller 22cm, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, 21, 7cm, Peppercorn Grey |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,01* | € 13,69* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,66* | € 16,62* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 121,84* | € 134,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 122,95* | € 148,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,66* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 199,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|