| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1046742347 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5034414383133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kännchen, Peppercorn Grey Das Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen in Peppercorn Grey ist ein hochwertiges Kännchen aus Porzellan, hergestellt von Churchill, einem renommierten Hersteller von Keramikgeschirr. Die Bezeichnung "Super Vitrified" deutet darauf hin, dass das Kännchen bei hohen Temperaturen gebrannt wurde, um es besonders robust und widerstandsfähig gegen Absplittern und Kratzer zu machen. Das "Stonecast"-Finish verleiht ihm ein rustikales, handgefertigtes Aussehen. "Peppercorn Grey" beschreibt die Farbe des Kännchens, die an die Farbe von Pfefferkörnern erinnert – ein gedämpftes Grau mit subtilen Nuancen. Mit einem Fassungsvermögen von 114 ml ist dieses Kännchen ideal für die Servierung von Milch, Sahne oder anderen Beilagen zu Getränken. Es ist sowohl stilvoll als auch praktisch und eignet sich für den täglichen Gebrauch sowie für besondere Anlässe. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 114ml Höhe: 7cm ø: 8cm Farbe: Peppercorn Grey Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Espressotasse Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 12,40* | € 16,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,4775* | € 16,4675* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,22* | € 21,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,22* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 84,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|