Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Gastronomie-Kannen
>
Milchkännchen
>
Artikel
Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen 114ml, Spiced Orange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4YWAF-1046742360
Hersteller:
Churchill
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
5034414382464
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Kännchen, Spiced Orange Das Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen mit einem Fassungsvermögen von 114 ml in der Farbe Spiced Orange ist ein stilvolles und robustes Geschirrstück aus der Stonecast-Serie von Churchill. Diese Serie zeichnet sich durch ihre hochwertige Qualität und ihre charmanten Farben aus. Das Kännchen eignet sich perfekt für das Servieren von Milch, Sahne oder anderen Flüssigkeiten bei Tisch. Die Farbe Spiced Orange verleiht dem Kännchen eine warme und einladende Ausstrahlung, die zu verschiedenen Tischdekorationen passt. Es ist sowohl für den gewerblichen Einsatz in Restaurants, Hotels und Cafés als auch für den privaten Gebrauch geeignet. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt: 114ml Höhe: 7cm Farbe: spiced orange Material: Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Kännchen Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England
... >
Zubehör
>
Kannen
>
Milchkännchen
Weitere Suchbegriffe:
Sahnespender
,
milchgießer porzellan
,
milchgießer
,
Churchill
,
Super
,
Vitrified
,
Stonecast
,
Kännchen
,
114ml
,
Spiced Orange
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 12,37*
€ 16,47*
Lager 4YWAF
4
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 21,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück (
entspricht € 85,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4YWAF
Versand:
Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen