Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen 114ml, Barley White


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen 114ml, Barley White
Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen 114ml, Barley White
Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen 114ml, Barley White
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1046742363
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5034414374872
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Kännchen, Barley White Das Churchill Super Vitrified Stonecast Kännchen mit einem Fassungsvermögen von 114 ml ist ein Produkt aus der Stonecast-Serie von Churchill. Diese Serie zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihr rustikales Design aus. Das Kännchen ist in der Farbe "Barley White" erhältlich, was auf Deutsch so viel wie "Gerstenweiß" bedeutet. Es ist speziell dafür konzipiert, Milch oder Sahne zu servieren und passt perfekt zu anderen Geschirrteilen der Stonecast-Serie für eine harmonische Tischpräsentation. Mikrowellen und Spülmaschinen geeignet. Inhalt:  114ml Höhe:  7cm ø:  8cm Farbe:  barley white Material:  Porzellan Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Kännchen Hersteller/Importeur Churchill No.1 Marlborough Way, Tunstall, Stoke-On-Trent, ST6 5NZ England

Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer porzellan, milchgießer, Churchill, Super, Vitrified, Stonecast, Kaennchen, 114ml, Barley-White
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 12,37*
€ 16,37*
4 Tage
52
4
€ 5,99*
ab € 12,5175*
€ 16,4475*
Lager 4YWAF
4
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 21,21*
Preise: Lager 4YWAF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 84,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4YWAF
Versand: Lager 4YWAF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 53,90*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.