| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047028688 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4101540424755 |
| |
|
| | |
| Diese köstlichen Mini-Kuchen sind perfekt für alle, die sich nach einem herrlichen Zitronengeschmack sehnen und dabei auf tierische Produkte verzichten möchten. Jeder Bissen ist ein Fest für die Sinne, mit einer saftigen Textur und einem intensiven Zitrusgeschmack, der den Gaumen verführt. Dank ihrer handlichen Größe sind sie ideal für unterwegs, als Snack zwischendurch oder als süße Ergänzung zu deinem Kaffeegenuss. Lieferumfang 4x35 g = 140g Vegan Mini Cake Zitrone Zutaten Veganer Rührkuchen mit Zitronengeschmack, dekoriert mit 5% weißer Fettglasur Zucker, Weizenmehl , Rapsöl, Wasser, Weizenstärke , Glukose-Fruktose-Sirup, Feuchthaltemittel: Glycerin; Palmfett*, Kartoffeleiweiß, Stärke, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Salz, Reismehl, Zitronenschalenöl, Limettenschalenöl, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine ( Soja ); Säureregulator: Natriumacetate; Verdickungsmittel: Natriumalginat, Xanthan; Farbstoff: Carotin; natürliches Aroma. (*zertifiziertes nachhaltiges Palmöl). Dieses Produkt kann Spuren von Schalenfrüchten, Ei und Milchprodukten enthalten . Aufbewahrungshinweise: Trocken lagern, vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur KuchenMeister GmbH Coesterweg 31 D-59494 Soest Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 1814 kJ / 433 kcal Fett 21 g davon gesättigte Fettsäuren 3,6 g Kohlenhydrate 58 g davon Zucker 30 g Eiweiß 4,3 g Salz 1,10 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |