| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047037884 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006465232501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Joy of Tea Genussbox Diese liebevoll zusammengestellte Auswahl bietet dir eine große Vielfalt an exquisiten Geschmackserlebnissen, von erfrischendem Grüntee bis hin zu würzigem Chai. Tauche ein in die Aromen und lassen dich von jeder Tasse auf eine Reise der Sinne entführen. Ob als Geschenk für einen besonderen Menschen oder als persönliche Belohnung, diese Genussbox verspricht unvergessliche Momente und der Entspannung. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1x 2,5 g / Bio Darjeeling Summer Gold / Schwarzer Tee 1x 2,5 g / English Breakfast / Schwarzer Tee 1x 2,6 g / Royal Assam / Schwarzer Tee 1x 2,3 g / Earl Grey / Aromatisierter Schwarzer Tee mit Bergamotte 1x 4,3 g / Masala Chai / Schwarzer Tee mit Gewürzmischung 1x 2,4 g / Lung Ching / Grüner Tee 2x 2,5 g / Morgentau / Aromatisierter Grüner Tee mit Mango-Zitrusgeschmack 2x 4,0 g / Ginger & Lemon / Kräutertee 1x 1,4 g / Mint & Fresh / Kräutertee 1x 3,0 g / Rooibos Cream Orange / Aromatisierter Kräutertee mit Orange-Sahnegeschmack 1x 3,0 g / Bio Wellness / Kräutertee 1x 3,6 g / Fruit Power / Aromatisierter Früchtetee mit Erdbeer-Himbeergeeschmack 1x 2,9 g / Winter Harmony / Aromatisierter Früchtetee mit Mandel-Zimtgeschmack Zutaten Bio Darjeeling Summer Gold: Schwarzer Tee*. *aus ökologischem Anbau English Breakfast: Schwarzer Tee Royal Assam: Schwarzer Tee Earl Grey: Schwarzer Tee, Aroma Masala Chai: Schwarzer Tee (47%), Ingwer, Anis, schwarze Pfefferkörner, Gewürznelke, Zimtstückchen, Fenchel Lung Ching: Grüner Tee Morgentau: Grüner Tee (95%), Aromen, Rosen-, Ringelblumen-, Kornblumenblüten Ginger & Lemon: Ingwer, Zitronengras, Zitronenschale, Süßholzwurzel, Krauseminze, Kornblumenblüten, rosa Pfeffer Mint & Fresh: Pfefferminze (90%), Zitronengras (10%) Rooibos Cream Orange: Rooibos, Aroma, Orangenschale Bio Wellness: Rooibos*, Anis*, Fenchel*, Krauseminzeblätter*, Orangenschale*, Zimtstückchen*, Brombeerblätter*, Zitronengras*. *aus ökologischem Anbau Fruit Power: Hibiskus, Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen, Himbeeren, Orangenschale, Rosenblüten Winter Harmony: Hibiskus, Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Zimtstückchen, Aromen, Himbeerstückchen, Orangenschale, Rosenblüten Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 2 bis 10 Minuten ziehen lassen! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur J.T. Ronnefeldt KG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kräuter Tee, Kräutertee, Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, ronnefeldt früchtetee, Genießer, Schachtel, Überraschung, Blatt, tee, Teebeutel, Schwarz, fruchte, Kräuter, rooibos, winter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |