| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047037893 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006465400085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Probierbox Bio Aromatisierte Schwarze Tees Diese edle Auswahl bietet dir die Möglichkeit, eine Reihe von aromatisierten schwarzen Teesorten auszuprobieren und so deine persönlichen Favoriten zu finden. Von Schwarztee mit Apfelstückchen mit Toffee bis hin zu aromatischen Mischungen, diese Probierbox bietet eine breite Palette an Geschmackserlebnissen für jeden Teeliebhaber. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 Sorten x 3,9 g loser Tee - Colombian Nights - Bio Duke of Grey - Irish Malt - Mangosonne - Maracuja de Grenadillo - Nizza-Sahne - Schoko & Creme - Tropical Orange - Vanilla Chai - Viva Vanilla Zutaten Aromatisierte Mischung aus Schwarzem Tee und Datteln mit Tropenfruchtgeschmack - Bio Colombian Nights: Schwarzer Tee* (81%), Dattelstückchen* (10%), Orangenschale*, natürliche Aromen Aromatisierter Schwarzer Tee mit Bergamottegeschmack - Bio Duke of Grey: Schwarzer Tee*, natürliches Bergamotteöl*, Ringelblumenblüten* Aromatisierter Schwarzer Tee mit Whiskey-Kakaogeschmack - Irish Malt: Schwarzer Tee, Aromen, Kakaoschale (2%) Aromatisierter Schwarzer Tee mit Mangogeschmack - Mangosonne: Schwarzer Tee (93%), Mangostückchen (Mango, Zucker) (3%), Aroma, Ringelblumen-, Färberdistelblüten Aromatisierter Schwarzer Tee mit Maracujageschmack - Maracuja de Grenadillo: Schwarzer Tee, Papayastückchen (Papaya, Zucker) (3%), Aroma, Ringelblumenblüten Aromatisierter Schwarzer Tee mit Lulogeschmack - Nizza-Sahne: Schwarzer Tee, Aromen, Kornblumen-, Färberdistelblüten Aromatisierter Schwarzer Tee mit Kirschgeschmack - Schoko & Creme: Schwarzer Tee, Aromen Aromatisierter Schwarzer Tee mit Schoko-Cremegeschmack - Tropical Orange: Schwarzer Tee, Orangenschale (5%), natürliches Orangenaroma Aromatisierter Schwarzer Tee mit Gewürzmischung und Vanillegeschmack - Vanilla Chai: Schwarzer Tee (48%), Ingwer, Gewürznelke, Zimt, Aromen, Kardamom Aromatisierter Schwarzer Tee mit Vanillegeschmack - Viva Vanilla: Schwarzer Tee, Aroma, Ringelblumenblüten *aus ökologischem Anbau Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 3 Minuten ziehen lassen! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur J.T. Ronnefeldt KG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, apple, duke, grey, Colombian, Irish, malt, pizza, tropical, orange, vanilla, chai |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |