Probierbox Wintertees Diese hochwertige Auswahl bietet dir die Möglichkeit, eine Reihe von aromatischen Schwarz-, und Früchtetees auszuprobieren und so deine persönlichen Favoriten zu finden. Von dem klassischem Glühweintee bis Masala Chai, diese Probierbox bietet eine breite Palette an Geschmackserlebnissen für jeden Teeliebhaber. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 Sorten x 3,9 g loser Tee - Masala Chai - Wintermärchen - Vanille-Äpfelchen - Winterpflaume auf Rooibos - Glühwein-Tee - Apfel-Zimt - Feuerzauber - Kandierte Mandeln - Roter Backapfel - Zimt-Pflaume Zutaten Schwarzer Tee mit Gewürzmischung - Masala Chai: Schwarzer Tee (47%), Ingwer, Anis, schwarze Pfefferkörner, Gewürznelke, Zimtstückchen, Fenchel Aromatisierter Schwarzer Tee und Gewürze mit Orange-Zimt-Lulogeschmack - Wintermärchen: Schwarzer Tee (91%), Aromen, Sternanis, Rosenblüten, Orangenschale, Zimtstückchen, Gewürznelke Aromatisierte Mischung aus Grünem Tee und Apfel mit Bratapfel-Vanillegeschmack - Vanille-Äpfelchen: Grüner Tee (69%), Apfelstückchen (11%), Korinthen, Aromen, rote Kornblumenblüten Aromatisierter Kräutertee mit Pflaumengeschmack - Winterpflaume auf Rooibos: Rooibos (70%), Zimtstückchen (8%), Pflaumenstückchen (7%), Hagebuttenschale, Aromen, Hibiskus, Rosenblüten Aromatisierter Früchtetee mit Glühweingeschmack - Glühwein-Tee: Hibiskus, Holunderbeeren, Apfelstückchen, Aromen, Korinthen, Orangenstückchen, Pflaumenstückchen (Pflaume, Reismehl), Ananasstückchen (Ananas, Zucker), Zimtstückchen, Gewürznelken, Sternanis, Kardamom, Mandelstückchen , Orangensaftstückchen, rosa Pfefferkörner, Ingwerstückchen, Süßholzwurzel, Zitronenschale Aromatisierter Früchtetee mit Apfel-Zimtgeschmack - Apfel-Zimt: Apfelstückchen (36%), Hibiskus, Hagebuttenschale, Zimtstückchen (6%), süße Brombeerblätter, Aromen Aromatisierter Früchtetee mit Mandel-Zimtgeschmack - Feuerzauber: Apfelstückchen (28%), Hibiskus, Hagebuttenschale, Karottenstückchen, Rooibos (5%), süße Brombeerblätter, Kokosraspel, Mandelstückchen (3%) , Aromen, geröstete Zichorienwurzel, Zimtstückchen (2%), Ruhrkraut-, Färberdistelblüten Aromatisierter Früchtetee mit Mandelgeschmack - Kandierte Mandeln: Apfelstückchen, Hibiskus, gehackte Mandeln (9%), Zimtstückchen (6%), Aromen Aromatisierter Früchtetee mit Backapfelgeschmack - Roter Backapfel: Hibiskus, Apfelstückchen (23%), Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Himbeerstückchen, Aroma, Orangenschale, Rosenblüten Aromatisierter Früchtetee mit Pflaumen-Zimtgeschmack - Zimt-Pflaume: Hibiskus, Holunderbeeren, Apfelstückchen, Korinthen (6%), Pflaumenstückchen (Pflaumen, Reismehl) (5%), Ananasstückchen (Ananas, Zucker), Zimtstückchen (3%), Aromen Zubereitung - Schwarzen Tee mit kochendem Wasser (100 ° C) übergießen und mindestens 3 Minuten ziehen lassen. - Grünen Tee mit aufgekochtem, bis auf ca. 80 ° C abgekühltem Wasser übergießen und mindestens 2 Minuten ziehen lasssen. - Früchtetee immer mit sprudelnd kochendem Wasser (100 ° C) übergießen und mindestens 8 Minuten ziehen lassen. - Kräutertee immer mit sprudelnd kochendem Wasser (100 ° C) übergießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen. Nur so erhälst du ein sicheres Lebensmittel. Teeprobe für 2-3 Tassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur J.T. Ronnefeldt KG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main
|