Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ronnefeldt Probierbox Genusskollektion, 10 Teebeutel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ronnefeldt Probierbox Genusskollektion, 10 Teebeutel
Ronnefeldt Probierbox Genusskollektion, 10 Teebeutel
Ronnefeldt Probierbox Genusskollektion, 10 Teebeutel
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1047038247
Hersteller:
     Ronnefeldt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006465400092
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee
Probierbox Genusskollektion Diese hochwertige Auswahl bietet dir die Möglichkeit, eine Reihe von verschiedenen Tees auszuprobieren und so deine persönlichen Favoriten zu finden. Lieber ein Früchtetee oder doch der Grüntee, diese Probierbox bietet eine breite Palette an Geschmackserlebnissen für jeden Teeliebhaber. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 10 Sorten x 3,9 g loser Tee - Assam Bari - Bio Darjeeling Summer Gold - English Breakfast „St. James“ - Tippy Golden Earl Grey - Viva Vanilla - Bio Gu Zhang Mao Jian - Morgentau - Ingwer auf Kräutern - Rooibos Orange-Sahne - Erdbeer-Himbeer Zutaten Schwarzer Tee - Assam Bari:  Schwarzer Tee / Indien Schwarzer Tee - Bio Darjeeling Summer Gold:  Schwarzer Tee* / Indien Schwarzer Tee - English Breakfast „St. James“: Schwarzer Tee / Sri Lanka (Ceylon) Aromatisierter Schwarzer Tee mit Bergamottegeschmack - Tippy Golden Earl Grey: Schwarzer Tee (Indien), Aroma Aromatisierter Schwarzer Tee mit Vanillegeschmack - Viva Vanilla: Schwarzer Tee (Indien), Aroma, Ringelblumenblüten Grüner Tee - Bio Gu Zhang Mao Jian:  Grüner Tee* (China / Provinz Hubei) Aromatisierter Grüner Tee mit Mango-Zitrusgeschmack - Morgentau:  Grüner Tee, Aromen, Rosen-, Ringelblumen-, Kornblumenblüten Kräutertee - Ingwer auf Kräutern: Ingwer (35%), Anis, Fenchel, Süßholzwurzel, Zitronengras, schwarze Pfefferkörner, Zimtstückchen, Kamillenblüten, süße Brombeerblätter, Rosenblüten, Zitronenverbene Aromatisierter Kräutertee mit Orangen-Sahnegeschmack - Rooibos Orange-Sahne: Rooibos (89%), Aroma, Orangenschale (4%) Aromatisierter Früchtetee mit Erdbeer-Himbeergeschmack - Erdbeer-Himbeer: Hibiskus, Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen, Himbeeren (5%), Orangenschale, Rosenblüten Zubereitung - Schwarzen Tee mit kochendem Wasser (100 ° C) übergießen und mindestens 3 Minuten ziehen lassen. - Grünen Tee mit aufgekochtem, bis auf ca. 80 ° C abgekühltem Wasser übergießen und mindestens 2 Minuten ziehen lassen. - Früchtetee immer mit sprudelnd kochendem Wasser (100 ° C) übergießen und mindestens 8 Minuten ziehen lassen. - Kräutertee immer mit sprudelnd kochendem Wasser (100 ° C) übergießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen. Nur so erhälst du ein sicheres Lebensmittel. Teeprobe für 2-3 Tassen. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur J.T. Ronnefeldt KG Rotfeder-Ring 7 60327 Frankfurt am Main

Weitere Suchbegriffe: Kräuter Tee, Kräutertee, Schwarzer Tee, Schwarztee, schwarztee vanille, schwarzer tee, ronnefeldt früchtetee, organic, Assam, schwarz, früchte, grün, tea, tee, rooibos, Morgentau, loser, vanilla
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (ab € 167,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 8,67*
€ 9,28
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,31*
€ 8,89
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,14*
€ 8,71
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.