| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047160403 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221050198 |
| |
|
| | |
| Meßmer COLD TEA Kaltaufguss Pyramidenbeutel für die Wasserflasche Erlebe das erfrischende Aroma von Meßmer COLD TEA Mate-Lemon – dem Kräutertee mit Grüntee-Extrakt und natürlichem Koffein. Die erfrischende und genussvolle Art deinen Körper mit Flüssigkeit zu versorgen, egal wo du bist. Erwecke dein Wasser mit dem erfrischend-spritzigen Geschmack von Mate und Lemon. Für unterwegs, fürs Büro oder beim Sport. Denn den Beutel kannst du einfach in der Flasche lassen. Meßmer COLD TEA für mehr Geschmack in der Flasche Meßmer COLD TEA schmeckt einfach überall und ist perfekt für unterwegs, fürs Büro oder beim Sport, denn er ist schnell und einfach zubereitet. Für die Zubereitung von Meßmer COLD TEA Kaltaufguss Tee brauchst du kein kochendes Wasser, denn COLD TEA Tee wurde speziell für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Schnell trinkbereit genießen - ganz ohne Wasserkocher. Zubereitung von Meßmer COLD TEA Die Meßmer COLD TEA-Pyramidenbeutel einfach mit 500ml kühlem Wasser aufgießen und nach 8 Minuten Ziehzeit genießen. Weil COLD TEA Pyramidenbeutel von Meßmer weder Faden noch Papieretikett haben, kann der Pyramidenbeutel einfach im Trinkgefäß bleiben. Damit ist Meßmer COLD TEA perfekt für weithalsige Trinkflaschen geeignet. Einfach Pyramidenbeutel aufgießen, Flasche verschließen, 8 Minuten warten und gelegentlich schütteln. Für einen stets frischen Genuss innerhalb von 4 Stunden verzehren. Meßmer COLD TEA – Früchtetee ohne Kalorien COLD TEA Mate und Lemon von Meßmer ist eine gute Alternative zu gezuckerten Kräutertees. Der Kräutertee mit Grüntee-Extrakt, natürlichem Koffein, Mate und Zitrone-Limette-Aroma genießt du zuckerfrei kalorienfrei bei vollem Geschmack Meßmer COLD TEA bestellen bei uns Online-Shop kannst du Meßmer COLD TEA Sorten unkompliziert online bestellen und kaufen. Profitiere von unserer schnellen Lieferung und genieße mit Meßmer COLD TEA erfrischenden Kaltaufguss-Tee Zuhause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Meßmer Cold Tea Sport Mate-Lemon mit Koffein, 14 Pyramidenbeutel für die Wasserflasche - ohne Metallklammer und plastikfrei - Zutaten: Zitronengras*, Mate geröstet* (16%), Mate grün* (16%), Pfefferminze*, Grüntee-Extrakt (5%) (Grüntee-Extrakt natürliches Koffein), Zimt*, natürliches Zitronen-Limettenaroma, Süßkraut*. *50% Rainforest Alliance zertifiziert. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 3 kJ / 1 kcal Fett 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,2 g davon Zucker <0,1 g Eiweiß 0 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kräutertee, aromatisierter tee meßmer, aroma tee, meßmer, cold, tea, rainforest pyramide, kalt, aufguss, mate, lemon, koffein, sport |
| | |
| |