| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047187952 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3217690063711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Passionsfrucht Der Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Passionsfrucht überzeugt durch sein erfrischenden Geschmack von Passionsfrucht mit einigen würzigen Noten. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Desserts und Milchshakes. Stell mit diesem Creation Fruit dein eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Passionsfrucht Mit dem Creation Fruit von Maison Routin lassen sich auch besondere Smoothies, Cocktails und Desserts kreieren. Begeistere deine Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Creation Fruit lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Creation Fruit kaufen Im Maison Routin 1883 Shop von FROG.coffee kannst du Maison Routin 1883 Creation Fruit online bestellen. Kaufe Creation Fruit günstig bei FROG.coffee und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Passionsfrucht, 1,0L PET Zutaten Zucker, Passionsfruchtsaft aus Konzentrat 55% (Passionsfruchtsaftkonzentrat, Wasser), natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, färbende Lebensmittel (Paprika- und Karottenkonzentrat). Aufbewahrungshinweise: An einem kühlen, trockenen Ort unter 15 ° C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern. Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1542 kJ / 364 kcal Fett 0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 85 g davon Zucker 81 g Eiweiß 1,6 g Salz 0,05 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |