Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere, 1,0L PET


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere, 1,0L PET
Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere, 1,0L PET
Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere, 1,0L PET
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1047215267
Hersteller:
     Maison Routin 1883
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3217690063766
Suchbegriffe:
1883
maison
routin
Fruchtpüree
Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere Der Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere überzeugt durch sein fruchtigen  Geschmack von Himbeere. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Desserts und Milchshakes. Stelle mit diesem Creation Fruit dein eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere für Smoothies und Cocktails Mit dem Creation Fruit von Maison Routin lassen sich auch besondere Smoothies, Cocktails und Desserts kreieren. Begeistere deine Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Creation Fruit lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Creation Fruit kaufen Im Maison Routin 1883 Shop kannst du Maison Routin 1883 Creation Fruit online bestellen. Kaufe Creation Fruit günstig bei uns und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang  Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Creation Fruit Fruchtpüree Himbeere, 1,0L PET Zutaten Zucker, Himbeersaft aus Konzentrat 40% (konzentrierter Himbeersaft, Wasser), Himbeermark 15%, Säuerungsmittel, Citronensäure, färbendes Lebensmittel (konzentrierter Purpumöhrensaft), natürliches Aroma, Verdickungsmittel: Pektin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. Aufbewahrungshinweise: An einem kühlen, trockenen Ort unter 15 ° C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern. Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex
Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1496 kJ /  353 kcal Fett 0,3 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 85 g davon Zucker 84 g Eiweiß 0,9 g Salz 0,01 g
Weitere Suchbegriffe: creation fruit, himbeere, pet, framboise, raspberry
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Liter (ab € 14,20* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 18,21*
€ 19,48
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,13*
€ 19,40
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,56*
€ 18,79
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 16,90*
€ 18,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,20*
€ 15,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.