| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047288115 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060846021824 |
| |
|
| | |
| g'tea! Wild Strawberry g'tea! Wild Strawberry ist ein Schwarztee mit dem Geschmack von wilden Erdbeeren. Wilde Erdbeeren sind für ihren intensiven Geschmack und ihr aromatisches Aroma bekannt. Sie verleihen dem Tee eine fruchtige Note und können ihm eine angenehme Süße verleihen. g'tea kaufen Bestelle g'tea! Wild Strawberry einfach online bei uns. Durch unsere schnelle Lieferung erhälst du köstlichen g'tea unkompliziert zu dir nach Hause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 aromaversiegelte Aufgussbeutel à 1,41g Verkehrsbezeichung Nartürlicher aromatisierter Schwarztee Zutaten Feiner kenianischer Schwarztee, Hibiskus, Apfel, Brombeerblätter, Echinacea, natürliches Wilderdbeer-Aroma. Zubereitungshinweise 1 Beutel mit kochendem Wasser übergießen und 3-5 ziehen lassen. Kühl und trocken lagern bei relative Luftfeuchtigkeit bis max. 70% in fest verschlossener Verpackung, getrennt von stark riechenden Lebensmitteln aufbewahren. Hersteller / Importeur Sun Generation Frritz-Vomfelde-Str.6 40547 Düsseldorf Hergestellt unter der Kontrolle und dem Standard von SUN GENERATION LIMTED, Market House, 10 Market Walk, Saffron Walden, Essex, England CB10 1JZ, United Kingdom Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1,7 kJ / 0,4 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 0,1 g davon Zucker 0,01 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwarztee, schwarzer tee, g'tea, Teebeutel, Tee, tea, black, wild, schwarztee, strawberry, erdbeere |
| | |
| |