| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047435184 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711743561414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cleos Bio Selection Box Entdecke Cleo's Bio Selection Box – die abwechslungsreiche Mischung aus 6 verschieden, köstlichen Kräuter-, Früchte und Gewürztees. Nicht nur die unvergleichliche Qualität der Tees, sondern auch ihr tiefes Engagement für eine gerechtere und nachhaltigere Welt macht Cleo's zu etwas besonderem. Sie sind davon überzeugt, dass jeder Mensch, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht, das Recht auf Chancengleichheit hat. Aus diesem Grund unterstützt Cleo's Projekte, wie das „13 Villages“-Projekt, welches den Bedürftigen Zugang zu grundlegenden Bedürfnissen wie Gesundheitsversorgung und Bildung ermöglicht. Von jeder gekauften Packung Cleo's Selection Box trägst du dazu bei, diese großartige Initiative zu unterstützen und einen positiven Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Gönne dir nicht nur eine Tasse genusshaften Tee, sondern auch das Gefühl etwas Gutes zu tun. Das Tee-Probierpaket der Bio-Marke Cleos! Entdecke sechs verschiedene Sorten der Bio-Kultmarke, bekannt aus dem deutschen Bio-Fachhandel! Entdecke in unserem Onlineshop auch noch weitere Probierpakete und Bio-Tees verschiedenster Marken . Cleos Bio Tee online kaufen Bestelle Cleo's Bio Tee unkompliziert im Online-Shop und entdecke die vielen bunten Sorten von Cleo's. Finde deinen Lieblingstee bei FROGcoffee.de Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 3x Cleo's Perfect Balance (Bio-Kräutertee) 3x Cleo's Spicy Chai (Bio-Gewürztee) 3x Cleo's Minty Moment (Bio-Kräutertee) 3x Cleo's Lots of Love (Bio-Kräutertee) 3x Cleo's Fresh Energy (Bio-Kräutertee) 3x Cleo's Sweet Dreams (Bio-Kräutertee) Verkehrsbezeichnung Biologischer Gewürztee / Biologischer Kräutertee Zutaten Cleo's Perfect Balance : Zimt* (35%), Kamille* (17,5%), Zitronenmelisse*, Verveine*, Brombeerblatt*, Apfel*, Pfefferminze*. Cleo's Spicy Chai : Zimt* (25%), Süßholzwurzel*, Fenchelsamen*, Kardamom*, Ingwer* (10,5%), Sternanis*, Gewürznelken*, schwarzer Pfeffer*. Cleo's Minty Moment : Krauseminze* (37,5%), Ingwer*, Eukalyptus* (15%), Süßholzwurzel*, Zitronenschale*, Limette*, Orangenschale*. Cleo's Lots of Love : Kamille* (25%), Holunderblüte*, Lindenblüten*, Süßholzwurzel*, Lavendel* (8%), Rosenblütenblätter*. Cleo's Fresh Energy : Fenchelsamen*, Eukalyptus* (17,%), Zitronengras*, Krauseminze* (15%), Ingwer*, Kardamom*, Rosmarin*, Tulsi*, Thymian*, Gewürznelken*. Cleo's Sweet Dreams : Kamille* (25,5%), Melisse*, Salbei* (22%), Holunderblüte*, Lavendel*, Tulsi*, Rosmarin*, Baldrian*. *= aus biologischer Landwirtschaft- Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in den Niederlanden von Organic Flavour Company B.V. 3903 VL Veenendaal
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Kräuter Tee, Kräutertee, Schwarzer Tee, Schwarztee, Tee-Probierpakete, schwarztee vanille, schwarzer tee, embrace, equality, beuteltee, tea, selection, selektion, box, kräutertee, gewürztee |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |