| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047442537 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700366456 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Du magst es fruchtig und lecker? Dann probiere unbedingt die brandneuen Choco Shake Erdbeer-Joghurt! Der innovative Trinkkakao wird dich dank frischem Erdbeeraroma, zartem Schokoladengeschmack und der Cremigkeit von Joghurt begeistern. Shake it, taste it - egal ob heiß oder kalt. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 8 x 18g Krüger Choco Shake Erdbeer-Joghurt Zutaten Zucker, 15 % stark entöltes Kakaopulver, Verdickungsmittel Carrageen, natuÌrliche Aromen, Emulgator Lecithine, Salz. Der genannte Artikel enthält kein Allergen gemäß den gesetzlichen Vorgaben der EU. Zubereitung : Den Inhalt eines Sachets (18 g) in einen Becher geben, 200 ml kalte oder wahlweise warme, fettarme Milch hinzugeben, umrühren – fertig. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion (200ml) % RM* pro Portion Brennwert 1621 kJ / 383 kcal 684 kJ / 163 kcal 8 % Fett 2,3 g 3,6 g 5 % davon gesättigte Fettsäuren 1,1 g 2,3 g 12 % Kohlenhydrate 84 g 24 g 9 % davon Zucker 81 g 24 g 27 % Eiweiß 3,4 g 7,3 g 15 % Salz 0,58 g 0,34 g 6 % *RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) Rezeptidee: Strawberry Yoghurt Ice Shake Zutaten: - 1 Sachet KRÜGER YOU Choco Shake Erdbeer-Joghurt - 200 ml eiskalte, fettarme Milch - 1 Kugel Joghurt- oder Erdbeer-Eis - Sahne - 1-2 Erdbeeren - Erdbeer-Soße Zubereitung: Den Inhalt eines KRÜGER YOU Choco Shake Erdbeer-Joghurt Sachets in kalter Milch auflösen. Anschließend die Kugel Eis hineingeben. Nun das Getränk mit einer Sahnehaube versehen. Die Erdbeeren waschen, putzen und klein schneiden und auf die Sahne geben. Mit Erdbeer-Soße dekorieren und eiskalt genießen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |