Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mocambo Espresso Glas, 6 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mocambo Espresso Glas, 6 Stück
Mocambo Espresso Glas, 6 Stück
Mocambo Espresso Glas, 6 Stück
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1047478889
Hersteller:
     Drago Mocambo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
draco
mocambo
glas
Becher
6er-Pack Espresso Gläser von Drago Mocambo Espresso im kleinen Glas? Na klar! Die Espresso Gläser mit dem berühmten Mocambo Logo sind eine tolle Alternative zu den gewohnten Espresso-Tassen, die man sonst so kennt. Das dickwandige Glas ist transparent und stapelbar mit einer hochwertigen Verarbeitung. Die kleinen Espresso-Gläser sind spülmaschinenfest , hochwertig hergestellt und ideal für den Espressogenuss in der Gastronomie und den heimischen vier Wänden. Auch geeignet für doppelten Espresso!  Die Füllmenge von 90 ml ist perfekt für einen kräftigen Espresso, der in diesen stilvollen Gläsern besonders gut zur Geltung kommt. Mit einer Höhe von 7,3 cm sind die Gläser kompakt und platzsparend, sodass sie sich leicht verstauen lassen. Die Stapelbarkeit ermöglicht eine praktische Aufbewahrung und sorgt dafür, dass deine Küche oder dein Café ordentlich und aufgeräumt bleibt. Das transparente Glas ermöglicht es, die schöne Crema und die dunkle Farbe des Espressos zu bewundern, was das Trinkerlebnis noch intensiver macht. Das berühmte Mocambo Logo auf dem Glas verleiht ihm eine besondere Note und zeigt deine Vorliebe für hochwertigen Kaffee. Die spülmaschinengeeigneten Eigenschaften der Espresso-Gläser machen die Reinigung zum Kinderspiel und sparen Zeit und Aufwand. So kannst du dich ganz auf den Genuss deines Espressos konzentrieren, ohne dich um lästige Handwäsche kümmern zu müssen. Ergänze dein Kaffeegeschirr mit den stilvollen Mocambo Espresso Gläsern und mache jeden Espresso zu einem besonderen Genussmoment. Ob für den täglichen Gebrauch zu Hause oder in der Gastronomie – diese Gläser sind die perfekte Wahl für alle Espresso-Liebhaber. Erlebe den vollmundigen Geschmack eines guten Espressos in diesen eleganten Gläsern und genieße jeden Schluck in vollen Zügen. Nur im 6er-Pack erhältlich! Füllmenge: 90 ml  Höhe: 7,3 cm stapelbar  Glas transparent spülmaschinengeeignet Lieferumfang  6 Mocambo Espresso Gläser   Hersteller / Importeur Drago mocambo GmbH Röntgenstraße 26 D- 42477 Radevormwald www. dragomocambo.com  

Weitere Suchbegriffe: espresso, 6 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.