| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1047552466 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4262467330021 |
| |
|
| | |
| Der Blend für Filterkaffee aus der FEUERWACHE Rösterei Dieser Filterkaffee mit Arabica- und Robusta-Bohnen aus Südamerika und Asien, ist perfekt für deinen Start in den Tag. Genieße die verlockenden Noten von Schokolade und Nuss , die jedem Schluck eine verführerische Tiefe verleihen. Die s pezielle Filterröstung ist perfekt abgestimmt für Handfilter oder Filtermaschinen und garantiert ein ausgewogenes Geschmackserlebnis. Tauche ein in den Genuss und erlebe die harmonische Fusion von erlesener Herkunft und überragendem Geschmack. Arabica & Robusta Blend (75:25) Aromen von Schokolade und Nuss helle Röstung ausgeprägte Säure und Süße Die genaue Zusammensetzung 75% - Arabicabohnen aus Brasilien 25% - Robustabohnen aus Indien Der Röster: Probat UG22 retro Die FEUERWACHE Rösterei röstet ihre Kaffeebohnen in einem halbautomatischen Probat UG22 retro Trommelröster mit einer Chargengröße von 20kg . Der hochwertige Röster verbindet Handwerk und modernste Technik, die die Parameter des Röstens ideal abbilden kann. Vor einer jeden Röstung wird der Rohkaffee ein weiteres Mal mit einem Entsteiner gesäubert und von feinsten Fremdstoffen getrennt, ehe die Kaffeebohnen in Trommelröstung verdelt werden. Die UG Serie des deutschen Herstellers Probat ist " Made in Germany " und zeichnet sich sowohl durch ihre Optik als auch durch ihre Langlebigkeit aus. Die Steuerung erfolgt über ein Touch-Panel. Feuerwache Kaffee abgestimmt auf deine Zubereitungsweise Das Kaffeesortiment der Feuerwache Rösterei bietet dir Kaffeeröstungen mit ideal abgestimmten Röstungen für die jeweilige Zubereitungsweise. Sowohl bei der Zusammenstellung der Blends als auch bei der Röstung wird darauf geachtet, dass das Ergebnis der gerösteten Kaffeebohnen zu deiner Zubereitungsweise passt. So werden die Parameter bereits bei der Röstung ideal auf die spätere Extraktionszeit des Kaffees in der Zubereitung abgestimmt. Qualität aus der Feuerwache Rösterei Die FEUERWACHE Rösterei befindet sich im historischen Feuerwehrgebäude in Schöningen am Elm. Wo ehemals die Feuerwehr zu Brandeinsätzen ausrückte, geht es nun nur noch im Trommelröster heiß her. Die Bohnen werden im Trommelröstverfahren veredelt, was ihnen ihren unverwechselbaren, tiefen und kräftigen Geschmack verleiht. Die Feuerwache Rösterei GmbH steht für höchste Qualität und traditionelles Handwerk. Hier wird Kaffee nicht nur geröstet, sondern auch gelebt. Jetzt online kaufen Entdecke diesen einzigartigen Espresso-Blend und viele weitere Kaffeesorten im FROG.coffee Onlineshop. Bestelle jetzt und genieße den Geschmack der Feuerwache Rösterei bequem zu Hause. Mit wenigen Klicks kannst du die hochwertigen Kaffees online kaufen und dir direkt nach Hause liefern lassen. Erlebe Kaffeegenuss auf höchstem Niveau – direkt aus der Feuerwache Rösterei. Verkehrsbezeichnung Kaffeebohnen geröstet Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250g FEUERWACHE Rösterei Kaffee Filter Blend klassik ganze Bohne Hersteller / Importeur FEUERWACHE Rösterei GmbH Elmstraße 6-7 38364 Schöningen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr, Schöningen, rot, feuer, wache |
| | |
| |