Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Kaffee
>
Kaffeebohnen
>
Artikel
Melitta Barista Classic Crema Forte, 1000g ganze Bohne
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4YWAF-1048026142
Hersteller:
Melitta
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4002720001226
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
melitta kaffeebohne 1kg
Melitta Barista Classic Crema Forte Kaffee zum Verlieben Ein kräftiger, vollmundiger Caffè Crema, der sowohl Baristi als auch dich begeistern wird! Es wurden sorgfältig nur die besten Kaffees der Welt ausgewählt und sie liebevoll für dich geröstet. Für ein Barista-Erlebnis, das unkompliziert und einfach köstlich ist. Melitta Kaffee kaufen - online bei uns Besten Melitta Kaffee kaufst du in unserem Shop per unkomplizierter Online-Bestellung. Dank unserer schnellen Lieferbedingungen lässt der Kaffeegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang 1000g Melitta Barista Classic Crema Forte Verkehrsbezeichnung: Kaffeebohnen geröstet Zutaten Röstkaffee in ganzen Bohnen Kompatibilität Der Kaffee ist besonders für die Verwendung im Kaffeevollautomaten geeignet. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken aufbewahren. Hersteller / Importeur Melitta Europa GmbH & Co. KG Ringstr. 99 32427 Minden
... >
Lager 4YWAF
>
Kaffee
>
Caffè Crema
Weitere Suchbegriffe:
kaffee bohnen
,
kaffee-bohnen 1000g
,
beans
,
kaffee
,
coffee
,
caffe
,
latte
,
americano
,
trommelröstung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,30*
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 13,30* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 16,75*
€ 17,92
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 16,69*
€ 17,86
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,33*
€ 17,47
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 15,36*
€ 16,44
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 13,30*
€ 14,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen