Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, schwarz (11006153)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, schwarz (11006153)
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, schwarz (11006153)
Artikel-Nr.:
     505-11006153
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-005/BL
EAN/GTIN:
     4016032321057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 0,5 m, schwarz
4x 2 AWG 26/7, twisted pair, 2x RJ45 Stecker, folien- und
geflechtgeschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung,
Längenkennzeichen auf den Hauben
(DK-1532-005/BL)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e sf/utp schwarz 0,5m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
1
€ 2,90*
ab € 0,50*
€ 0,83*
1
€ 4,50*
ab € 0,51*
€ 0,85*
1
€ 6,78*
ab € 0,59*
€ 0,98*
1
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,07*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,60*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.