Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grau (11006157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grau (11006157)
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grau (11006157)
Artikel-Nr.:
     505-11006157
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-010
EAN/GTIN:
     4016032199656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grau
4x 2 AWG 26/7, twisted pair, 2x RJ45 Stecker, folien- und
geflechtgeschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung,
Längenkennzeichen auf den Hauben
(DK-1532-010)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel sf/utp cat 5e grau 1m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,88*
2 Tage
240
1
€ 2,90*
ab € 0,56*
€ 0,89*
1
€ 4,50*
ab € 0,59*
€ 0,94*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,60*
€ 0,95*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.