Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grün (11006160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grün (11006160)
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grün (11006160)
Artikel-Nr.:
     505-11006160
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-010/G
EAN/GTIN:
     4016032200000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 1,0 m, grün
4x 2 AWG 26/7, twisted pair, 2x RJ45 Stecker, folien- und
geflechtgeschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung,
Längenkennzeichen auf den Hauben
(DK-1532-010/G)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel sf/utp cat 5e grün 1,0m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 2,90*
ab € 0,59*
€ 0,97*
1
€ 4,50*
ab € 0,60*
€ 0,99*
1
€ 6,78*
ab € 0,83*
€ 1,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,80*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,64*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.