Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 2,0 m, grau (11006163)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 2,0 m, grau (11006163)
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 2,0 m, grau (11006163)
Artikel-Nr.:
     505-11006163
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-020
EAN/GTIN:
     4016032199663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 2,0 m, grau
4x 2 AWG 26/7, twisted pair, 2x RJ45 Stecker, folien- und
geflechtgeschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung,
Längenkennzeichen auf den Hauben
(DK-1532-020)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 2m grau, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 2,90*
ab € 0,85*
€ 1,36*
1
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 1,38*
1
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,72*
1
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,82*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.