Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11006182 Herst.-Nr.: DK-1532-100 EAN/GTIN: 4016032199700 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Patchkabel Kat. 5e, SF/UTP, 10,0 m, grau 4x 2 AWG 26/7, twisted pair, 2x RJ45 Stecker, folien- und geflechtgeschirmt, Haube mit Knickschutz und Zugentlastung, Längenkennzeichen auf den Hauben (DK-1532-100) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Patch-Kabel, Patchkabel, PlayStation Zubehör, patchkabel sf/utp cat 5e grau 10m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.5e, SF/UTP |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,64* | € 4,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,88* | € 4,46* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,89* | € 4,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,15* | € 4,80* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,38* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|