Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic, 9 HE, 600 x 600 mm (11007901)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic, 9 HE, 600 x 600 mm (11007901)
DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic, 9 HE, 600 x 600 mm (11007901)
Artikel-Nr.:
     505-11007901
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09U-6/6-E
EAN/GTIN:
     4016032257806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandgehäuse
Wandverteiler
digitus 19" wandgehäuse
wandgehäuse 19 zoll
DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic, 9 HE, 600 x 600 mm
Höhe: 505 mm, 0,8-1,2 mm starkes Stahlblech, Seitenteile
abnehmbar, Schutzklasse: IP20, Sicherheitsglastür
abschließbar, 210 Grad Öffnungswinkel, 4 Erdungspunkte mit
Schutzkappe, Lüftungsschlitze, Traglast: 60 kg, schwarz
(DN-19 09U-6/6-EC-SW)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: wandgehäuse, Wandschränke, 19" Wandschränke - 9 HE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,19*
€ 358,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DN-19 09U-6/6-EC
ab € 110,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.