Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11008354 Herst.-Nr.: DN-652102-1 EAN/GTIN: 4016032488194 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Industrieller Gigabit Medienkonverter RJ45, 20 km 10/100/1000BaseT zu 1000Base-SX SC, Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex, Reichweite: bis zu 20 km, Wellenlänge: 1310nm, Singlemode Faser, Diagnose-LEDs, Metallgehäuse, Blitz-/Überspannungsschutz, Maße: (B)118 x (T)92,4 x (H)40mm (DN-652102-1) DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medienkonverter, Gigabit |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 63,15* | € 82,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,16* | € 82,04* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 64,60* | € 83,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,19* | € 86,03* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 75,41* | € 100,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|