Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 3,0 m, grau (11114440)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 3,0 m, grau (11114440)
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 3,0 m, grau (11114440)
Artikel-Nr.:
     505-11114440
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP2062U
EAN/GTIN:
     4052792023718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink Patchkabel EconLine, Kat. 6, U/UTP, 3,0 m, grau
ungeschirmt, 4 x 2 AWG 24/7, Belegung: 1:1, CCA Ader,
Mantel: PVC, 2x RJ45 ungeschirmte Stecker, Haube vergossen,
vergoldete Kontakte, Farbe Knickschutztülle: grau,
Kabelbedruckung: Kategorie, Kabeltyp, im Polybeutel
(CP2062U)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3m grau, patch kabel, patch-kabel cat6, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.6, U/UTP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
351
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,86*
€ 1,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,91*
€ 1,49*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 2,50*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,11*
1 Tag
108
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP2017U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2015U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2013U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2016U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2014U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2011U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2012U
ab € 0,40*
Sonstiges
LogiLink
CP2027U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2022U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2025U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2024U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2021U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2026U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2023U
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink
CP2043U
ab € 0,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.