Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117113 Herst.-Nr.: NK4061 EAN/GTIN: 4052792061482 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Bodentankhalter, 3-fach, für 9 Keystone Module schwarz, zur direkten Aufnahme von Keystone-Modulen, für Standard-Keystone-Module bis 17,4 mm Breite, Material Leer- gehäuse: 1,5 mm Stahlblech, für Bodentanks mit 210 mm Länge, Maße: (B)75 x (T)213,3 x (H)23,3 mm (NK4061) 3 x 3 Ports mit Ausbruchmaß 14,8 x 19,2 mm, Steckrichtung der Module: 45 Grad senkrecht geneigt, inkl. Befestigungsmaterial Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Patch Panels |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,91* | € 3,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,91* | € 3,02* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,11* | € 4,27* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,13* | € 5,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,92* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|