LogiLink 19" Steckdosenleiste 16-fach, Überspannungsschutz
------------- für den Markt: D / NL / A / L ----------------
schwarz, mit Schalter, zur Montage im 19" Profilrahmen,
1 HE, Aluminiumgehäuse, IP20, jeweils 8 Schutzkontakt-
anschlüsse auf Vorder- & Rückseite, Schutzkontaktstecker
(PDU1601)
Betriebsspannung: 230 V (AC), 50 Hz, max. 16A,
Anschlussleistung: 3.600 Watt, Kabellänge: 2 m,
Maße: (B)483 x (T)45 x (H)45 mm
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.