| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-11117869 Herst.-Nr.: PDU8C04 EAN/GTIN: 4052792072525 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LogiLink 19" Steckdosenleiste 8-fach, Überspannungsschutz ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- schwarz, ohne Schalter, zur Montage im 19" Profilrahmen, 1 HE, Aluminiumgehäuse, IP20, Betriebsspannung: 230 V (AC), 50 Hz, max. 16 A, Kabellänge: 2 m, Schutzkontaktstecker (PDU8C04) Anschlussleistung: 3.600 Watt,, Maße: (B)485 x (T)45 x (H)45 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |