Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Bodentankhalter, 6-fach, für 12 LWL-Adapter (11117925)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Bodentankhalter, 6-fach, für 12 LWL-Adapter (11117925)
LogiLink Bodentankhalter, 6-fach, für 12 LWL-Adapter (11117925)
Artikel-Nr.:
     505-11117925
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4070
EAN/GTIN:
     4052792073249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
lwl adapter
LogiLink Bodentankhalter, 6-fach, für 12 LWL-Adapter
für 12 LC-Duplex oder 12 SC-Simplex Adapter, schwarz,
Material Leergehäuse: 1,5 mm Stahlblech, für Bodentanks
mit 165 mm Länge, Maße: (B)75 x (T)170 x (H)23,3 mm,
inkl. Befestigungsmaterial
(NK4070)

2x 6 Ports mit SC-Simplex-Ausbruch,
Steckrichtung der Module: 45 Grad senkrecht geneigt

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: 10" / 19" Einbau-Zubehör, 10" Panels für konfigurierbare Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.