Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB - Bluetooth 5.3 Adapter, schwarz (11117926)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB - Bluetooth 5.3 Adapter, schwarz (11117926)
LogiLink USB - Bluetooth 5.3 Adapter, schwarz (11117926)
Artikel-Nr.:
     505-11117926
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0066
EAN/GTIN:
     4052792072044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
LogiLink USB - Bluetooth 5.3 Adapter, schwarz
Reichweite: 20 m, Anschluss: USB-A Stecker, Bluetooth &
EDR-Technologie, max. Datenübertragung: 3 MBit/Sek.,
Chipsatz: RTL8761BW, Schutz: GFSK, 4 DQPSK, 8DPSK,
Maße: (B)21 x (T)34 x (H)11,5 mm
(BT0066)

geeignet für Windows 7/8/8.1/10/11 und Mac OS

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: logilink bluetooth adapter, adapter bluetooth, Bluetooth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.