Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 0,5 m (11117959)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-11117959
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FS4LC00
EAN/GTIN:
4052792073669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 0,5 m
LC-Duplex - LC-Duplex, Durchmesser: 1,2 mm, Faser: 50/125 my
Multimode, Mantel: LSZH, Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m,
ISO/IEC 11801, IEC60793-2-10, IEC-61753-222-2,
Kabel & Stecker: violett, jedes Kabel mit Prüfprotokoll
(FS4LC00)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
LWL-Patchkabel, konfektioniert
>
LWL-Patchkabel, OM4
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel om4 1m
,
glasfaser patchkabel
,
glasfaser-patchkabel om4
,
LWL-Patchkabel, konfektioniert
,
LWL-Patchkabel, OM4
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 252
€ 5,00*
ab € 2,55*
€ 3,40*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 2,86*
€ 3,79*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 4,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 6,35*
Lager 7405
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 11,31*
€ 14,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 10m; LSZH; rosafarben
LogiLink
FS4LC10
ab € 7,75*
Sonstiges
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 1m; LSZH; rosafarben
LogiLink
FS4LC01
ab € 3,17*
Sonstiges
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 2m; LSZH; rosafarben
LogiLink
FS4LC02
ab € 3,31*
Sonstiges
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 3m; LSZH; rosafarben
LogiLink
FS4LC03
ab € 3,80*
Sonstiges
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 5m; LSZH; rosafarben
LogiLink
FS4LC05
ab € 4,87*
Sonstiges
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 7,5m; LSZH; rosafarben
LogiLink
FS4LC07
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen