Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Microwall Bridge, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau (11130247)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W&T Microwall Bridge, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau (11130247)
W&T Microwall Bridge, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau (11130247)
Artikel-Nr.:
     505-11130247
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     55411
EAN/GTIN:
     4010344554110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
W&T Microwall Bridge, IP20, Kunststoff-Gehäuse, blau
Netzwerk: 2x 100/1000BaseT Autosensing/Auto-MDIX, RJ45,
Datendurchsatz: max. 900MBit/s, Netzwerkanschlüsse min.
1500 Volt, 2x LEDs Netzwerkstatus, 1x LED Error
Hutschienenmontage, Maße: (B)22 x (T)105 x (H)75 mm
(55411)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Server & Gateways, Microwalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,74*
€ 492,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,93*
€ 464,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,79*
€ 453,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11021
ab € 18,22*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.