Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
Ersatzteile, Verschleißteile
>
Anhänger-Ersatzteile
>
Anhängerstütze
>
Artikel
cartrend Stützbock-Set, Tragkraft: 900 kg, 4-teilig (11580660)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-11580660
Hersteller:
cartrend
Herst.-Nr.:
10306
EAN/GTIN:
4038373056948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänger-Schnellhubstütze
Anhänger-Stützrad
Anhängerstütze
anhänger stützrad
cartrend Stützbock-Set, Tragkraft: 900 kg, 4-teilig
aus Aluminium, mit Schutzkappen zum Schutz des Unterbodens,
min. Höhe: 280 mm, max. Höhe: 430 mm, stufenlos verstellbar
beinhaltet: 4 Stück
(10306)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Caravan- & Camping-Zubehör
>
Parken & Abstellen
Weitere Suchbegriffe:
Caravan- & Camping-Zubehör
,
Parken & Abstellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 16 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
cartrend Stützbock-Set, Tragkraft: 900 kg, 2-teilig (11580737)
cartrend
10305
ab € 23,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen