Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Fahrrad-Reifen, pannensicher, 26" (66,04 cm) (11610001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FISCHER Fahrrad-Reifen, pannensicher, 26" (66,04 cm) (11610001)
FISCHER Fahrrad-Reifen, pannensicher, 26" (66,04 cm) (11610001)
Artikel-Nr.:
     505-11610001
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     60067
EAN/GTIN:
     4008153600678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrraddecke
Fahrradreifen
Veloreifen
fahrraddecke 26x1,75
FISCHER Fahrrad-Reifen, pannensicher, 26" (66,04 cm)
Reifengröße: 26' x 1,95' (66,04 x 4,96 cm), ETRTO-Norm:
50-559, passend für Felgenbreite: 17 - 27 mm, passend für
Reifen: 26' x 1,75' bis 2,125' (66,04 x 4,45 bis 5,40 cm),
ETRTO-Norm: 47 bis 54-559, Farbe: schwarz
(60067)

Einsatzgebiet: Gelände, mit Schutzeinlage im Reifen für mehr
Pannensicherheit, schützt vor Glassplittern, Nägeln, Dornen
u.a., mit reflektierenden Streifen auf den Reifenflanken

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: fahrraddecke, Fahrrad-Zubehör, Fahrrad-Reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.