FISCHER Fahrrad-Reifen, pannensicher, 16" (40,64 cm)
Reifengröße: 16' x 1,75' (40,64 x 4,45 cm), ETRTO-Norm:
47-305, passend für Felgenbreite: 17-27 mm, passend für
Reifen: 16' x 1,5' bis 2,125' (40,64 x 3,81 bis 5,40 cm),
ETRTO-Norm: 40 bis 57-305, Farbe: schwarz
(67011)
Einsatzgebiet: Straße, mit Schutz-Einlage im Reifen für mehr
Pannensicherheit, schützt vor Glassplittern, Nägeln, Dornen
u.a.
Maximalbelastung: 70 kg
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.