Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005767 Herst.-Nr.: 1900-0019 EAN/GTIN: 4013674021710 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN KFZ-Batterie-Tester "Power Check 12-24 V", schwarz Batterie-Testgerät für KFZ-Batterien, Kontrolle der Batteriespannung bis auf 0,1 V genau, für KFZ-Batterien von 12 und 24 V, Betrieb über die Zigarettenanzünderbuchse, Farbe: schwarz, Gewicht: 53 g, 3-stelliges LCD-Display (1900-0019) in Blisterverpackung Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Elektrik & Multimedia, KFZ-Batteriewächter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 9,69* | € 13,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,23* | € 14,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,57* | € 14,81* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,47* | € 17,14* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,76* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|