Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005881 Herst.-Nr.: 1600-0272 EAN/GTIN: 4013674154210 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Schlüsselleuchte Mini Keychain Light inkl. 4x LR41 Knopfzellen, Gehäuse aus Aluminium, mit Schlüsselring, Leuchtweite: 5 m, Leuchtdauer: 4 Stunden, Farbe: silber, Gewicht: 13 g, mit Schlüsselkette, Maße: (B)50 x (T)10 x (H)10 mm, in Blisterverpackung (1600-0272) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,92* | € 3,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,02* | € 3,46* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,08* | € 3,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,24* | € 3,70* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,30* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|