Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005904 Herst.-Nr.: 1600-0285 EAN/GTIN: 4013674154494 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN LED-Wandstrahler LUMINARY WFL2400S, Bewegungsmelder Leistung 30 Watt, gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/ 1000h, Lichtstrom: 2700 Lumen, Farbtemperatur: 5.000 K, enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F, Leuchtdauer einstellbar, Lebensdauer: 50.000 h, IP54 (1600-0285) integriertes H05RN-F Kabel zum festen & flexiblem Anschluss, SMD-LED-Technologie, Gehäuse aus Kunststoff, Farbe: schwarz Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler ansmann, Leuchten, Außenbereich, LED-Wandstrahler, mit Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,13* | € 34,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,29* | € 34,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 26,05* | € 35,12* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,51* | € 36,12* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,87* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|