| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006419 Herst.-Nr.: 1522-0038 EAN/GTIN: 4013674171002 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Lithium-Thionylchlorid Batterie ER17500 / A, 3,6 V geringer Innenwidestand für schnellere Bereitschaft, hohe Energiedichte, außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht, Temperaturbereich: -55 - 85 Grad, Durchmesser: 17 mm, Höhe: 50 mm, im Karton (1522-0038) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,55* | € 9,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,81* | € 11,63* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,35* | € 11,63* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,73* | € 12,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,52* | € 15,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|