| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18006424 Herst.-Nr.: 1600-0597 EAN/GTIN: 4013674198696 |
| | | |
|
| | |
| ANSMANN Schlüsselleuchte ML400R mit Boost-Funktion, schwarz 5 Watt LED-Taschenlampe mit 4 Leuchtstufen, Miniformat, Aluminiumgehäuse, verbauter Li-Polymer Akku (3,7 V/300 mAh), USB-C Ladekupplung mit Gummiabdeckung, Lichstrom: 400 Lumen, inkl. Haltemagnet, Clip, Mini-Karabinerhaken, USB-C Kabel (1600-0597) Leichtweite: 10 m, Leuchtdauer: 8 Stunden, Ladezeit: 2,5 Stunden, Farbtemperatur: ca. 7.200 K Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner, Taschenlampen, Schlüssel-Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 10,91* | € 15,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,20* | € 18,92* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,85* | € 18,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,34* | € 22,15* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,85* | € 23,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|