Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Daten- & Ladekabel, USB-A - Lightning (22229330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BASIC-S Daten- & Ladekabel, USB-A - Lightning (22229330)
shiverpeaks BASIC-S Daten- & Ladekabel, USB-A - Lightning (22229330)
Artikel-Nr.:
     505-22229330
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-13001
EAN/GTIN:
     4017538076694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
shiverpeaks BASIC-S Daten- & Ladekabel, USB-A - Lightning
USB A-Stecker - Apple Lightning Stecker, Länge: 1,0 m,
Übertragungsrate: 480 Mbit/s (USB 2.0), Kabelmantel:
Edelstahl, Kontaktoberfläche: vergoldet, Adern Material:
Kupfer, Stecker Material: CuZnNi, Farbe: silber
(BS14-13001)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: iPhone-Kabel, iphone datenkabel 1m, iphone datenkabel, shiverpeaks lightning kabel, Daten- & Ladekabel, Kabel: USB-A - Lightning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.