Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXLINE Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, extra dünn, 0,5 m (22229851)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXLINE Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, extra dünn, 0,5 m (22229851)
FLEXLINE Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, extra dünn, 0,5 m (22229851)
Artikel-Nr.:
     505-22229851
Hersteller:
     FLEXLINE
Herst.-Nr.:
     FL31-47015
EAN/GTIN:
     4250696655398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
FLEXLINE Patchkabel Kat. 8.1, U/FTP, extra dünn, 0,5 m
RJ45-RJ45 Stecker, Übertragungsfrequenz: 2.000 MHz,
Bandbreite bis zu 40 Gbit/s, Belegung: EIA/TIA 568B,
Schirmung: ALU Folie kaschiert PIMF, Adern Material: Kupfer,
Stecker: vergossen, Knickschutz, Farbe: schwarz
(FL31-47015)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 0,5m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, Patchkabel, konfektioniert, Patchkabel Kat.8.1, U/FTP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 1,70*
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,05*
3 Tage
126
€ 4,50*
ab € 1,94*
€ 2,38*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,43*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S/CONN
FL31-47005
ab € 1,29*
Sonstiges
S/CONN
FL31-47025
ab € 1,70*
Sonstiges
S/CONN
FL31-47035
ab € 2,30*
Sonstiges
S/CONN
FL31-47045
ab € 2,76*
Sonstiges
S/CONN
FL31-47055
ab € 3,83*
Sonstiges
S/CONN
FL31-47065
ab € 5,08*
Sonstiges
S/CONN
FL31-47075
ab € 6,79*
Sonstiges
S/CONN
FL31-47155
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.