Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hüllen
>
Klarsichthüllen
>
Prospekthüllen
>
Artikel
Oxford Prospekthülle, DIN A4, PP, 0,05 mm, genarbt (335160300)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-335160300
Hersteller:
Oxford
Herst.-Nr.:
100206882
EAN/GTIN:
3045059703868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Oxford Prospekthülle, DIN A4, PP, 0,05 mm, genarbt
oben offen, Eurolochung
beinhaltet: 100 Hüllen
(970386 / 100206882)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Hüllen
>
Prospekthüllen, A4, PP
Weitere Suchbegriffe:
abhefthülle din a4
,
genarbte abhefthüllen
,
Hüllen
,
Prospekthüllen, A4, PP
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELBA Prospekthüllen "Standard" A4, PP, 0,09 mm, genarbt / seidenmatt, blendfrei, dokumentenecht, oben offen, 10 Stück im Beutel
Oxford
100206874
ab € 1,14*
Sonstiges
Oxford Prospekthülle "Standard" A4, PP 0,06 mm, genarbt, dokumentenecht, oben offen, Eurolochung, transparent, Packung mit 100 Stück
Oxford
100420835
ab € 4,88*
Sonstiges
Oxford 100206763 Klarsichthülle Polypropylen (PP)
Oxford
100206763
ab € 5,50*
Sonstiges
Oxford Prospekthülle, DIN A4, PP, 0,06 mm, blendfrei genarbt (61970496)
Oxford
100206908
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen