Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Transparentpapier
>
Pauspapier
>
Artikel
CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 110/115 g/qm (5011632)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5011632
Hersteller:
Canson
Herst.-Nr.:
C200011632
EAN/GTIN:
3148950116321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 110/115 g/qm
auf Bögen, satiniert, ideal für Tusche und Bleistift,
geeignet für alle Kopierer, Maße: 297 X 420 mm
(C200011632)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Technische Papiere
>
Transparent-Papiere, Bögen
Weitere Suchbegriffe:
Pergamentpapier
,
Transparentpapier
,
Feinzeichenkarton
,
Illustrationskarton
,
Schulzeichenkarton
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
canson transparentpapier a3 110 g
,
pergamentpapier a3
,
pergamentpapier
,
Technische Papiere
,
Transparent-Papiere, Bögen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 24,44*
€ 33,96*
Lager 467
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 29,47*
€ 43,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,2444* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, 500 x 650 mm, hochtransparent (332463200)
Canson
C200011117
ab € 24,94*
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 110/115 g/qm (5012142)
Canson
C200011126
ab € 107,05*
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 50/55 g/qm (5299240)
Canson
C200011123
ab € 55,98*
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 90/95 g/qm (5011125)
Canson
C200011125
ab € 86,66*
Sonstiges
Zeichenpapier A4 110/115g/qm hochtransparent VE=100 Bogen
Canson
120
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen