Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5215669 Herst.-Nr.: LS-10 TEG EAN/GTIN: 4960999665344 |
| | |
|
| | |
| Canon Taschenrechner LS-10 TEG, Solar-/ Batteriebetrieb 10-stelliges Display, Grundrechenarten, Währungsumrechnung, Steuer- und Prozentrechnung, Speicherfunktion, umklappbarer Schutzdeckel, Gehäuse aus Recycling-Material, Gewicht: 92 g Maße offen: (B)159 x (T)122 x (H)12 mm, Maße geschlossen: (B)78 x (T)122 x (H)14 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenrechner, Taschen-/Tischrechner & Registrierkassen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,82* | € 9,94* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,86* | € 11,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,22* | € 11,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,47* | € 12,27* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,54* | € 13,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|